Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE BLANC - 5144541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673130763
Réf. Sonepar
00553313076
Réf. Fournisseur
5144541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5144541
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 dali 45w 5533lm 4000k 57° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


