Non retournable

Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE NOIR - 5144542

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673130770

Réf. Sonepar

00553313077

Réf. Fournisseur

5144542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5144542

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 dali 45w 5533lm 4000k 57° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot