Cubispot - ZELDA IRC90 19W 2063Lm 3500K 49° + PATERE NOIR - 5131952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 1895...1895 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673127770
Réf. Sonepar
00553312777
Réf. Fournisseur
5131952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
1895...1895 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5131952
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


