Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC90 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR - 5102042

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673122478

Réf. Sonepar

00553312247

Réf. Fournisseur

5102042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5102042

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc90 19w 2105lm 4000k 37° + adapt noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot