Non retournable

Cubispot - ZELDA IRC90 19W 2105Lm 4000K 49° + PATERE BLANC - 5131941

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 19W 2105Lm 4000K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673127077

Réf. Sonepar

00553312707

Réf. Fournisseur

5131941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5131941

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc90 19w 2105lm 4000k 49° + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot