Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE NOIR - 5132835

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673127244

Réf. Sonepar

00553312724

Réf. Fournisseur

5132835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5132835

De la gamme de produit : Projecteurs leds