Non retournable

Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE BLANC - 5132941

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673127190

Réf. Sonepar

00553312719

Réf. Fournisseur

5132941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5132941

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc90 27w 2822lm 4000k 23° + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot