Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2822Lm 4000K 37° + PATERE NOIR - 5132842

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2822Lm 4000K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673127268

Réf. Sonepar

00553312726

Réf. Fournisseur

5132842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC90 27W 2822Lm 4000K 37° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5132842

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot