Cubispot - ZELDA IRC90 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT NOIR - 5102742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673122270
Réf. Sonepar
00553312227
Réf. Fournisseur
5102742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC90 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


