Cubispot - ZELDA IRC90 39W 4808Lm 3500K 28° + PATERE GRIS - 5134455

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 39W 4808Lm 3500K 28° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 4696...4696 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673127992

Réf. Sonepar

00553312799

Réf. Fournisseur

5134455

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

4696...4696 lm

ZELDA IRC90 39W 4808Lm 3500K 28° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5134455

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot