Cubispot - ZELDA IRC90 39W 4908Lm 4000K 28° + ADAPT - BLANC - 5104441

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 39W 4908Lm 4000K 28° + ADAPT - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673122799

Réf. Sonepar

00553312279

Réf. Fournisseur

5104441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC90 39W 4908Lm 4000K 28° + ADAPT - BLANC