Cubispot - ZELDA IRC90 39W 4908Lm 4000K 28° + ADAPT - NOIR - 5104442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673122805
Réf. Sonepar
00553312280
Réf. Fournisseur
5104442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC90 39W 4908Lm 4000K 28° + ADAPT - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5104442
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


