Cubispot - ZELDA IRC90 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT BLANC - 5103941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673123482
Réf. Sonepar
00553312348
Réf. Fournisseur
5103941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC90 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5103941
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


