Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC90 40W 3722Lm 3000K 23° + PATERE - BLANC - 5134231

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 40W 3722Lm 3000K 23° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673127435

Réf. Sonepar

00553312743

Réf. Fournisseur

5134231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5134231

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc90 40w 3722lm 3000k 23° + patere - blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot