Cubispot - ZELDA IRC90 40W 3722Lm 3000K 37° + ADAPT NOIR - 5104132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673122652
Réf. Sonepar
00553312265
Réf. Fournisseur
5104132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
ZELDA IRC90 40W 3722Lm 3000K 37° + ADAPT NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


