Cubispot - ZELDA IRC90 40W 3833Lm 3500K 49° + ADAPT BLANC - 5104051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673123215
Réf. Sonepar
00553312321
Réf. Fournisseur
5104051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC90 40W 3833Lm 3500K 49° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5104051
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


