Non retournable

Cubispot - ZELDA IRC90 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE BLANC - 5134051

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673127916

Réf. Sonepar

00553312791

Réf. Fournisseur

5134051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA IRC90 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5134051

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot