Non retournable

Cubispot - ZELDA IRC90 40W 3911Lm 4000K 23° + ADAPT - NOIR - 5104242

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 40W 3911Lm 4000K 23° + ADAPT - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673122713

Réf. Sonepar

00553312271

Réf. Fournisseur

5104242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA IRC90 40W 3911Lm 4000K 23° + ADAPT - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5104242

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot