Cubispot - ZELDA IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR - 5104142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673122683
Réf. Sonepar
00553312268
Réf. Fournisseur
5104142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5104142
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


