Cubispot - ZELDA IRC90 40W 3911Lm 4000K 49° + ADAPT NOIR - 5104042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673122621
Réf. Sonepar
00553312262
Réf. Fournisseur
5104042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC90 40W 3911Lm 4000K 49° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


