Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT - BLANC - 5104631

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673122942

Réf. Sonepar

00553312294

Réf. Fournisseur

5104631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5104631

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot