Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5263Lm 3000K 57° + PATERE BLANC - 5134531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673128210
Réf. Sonepar
00553312821
Réf. Fournisseur
5134531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC90 45W 5263Lm 3000K 57° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5134531
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


