Non retournable

Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5420Lm 3500K 42° + ADAPT GRIS - 5104655

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5420Lm 3500K 42° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673123413

Réf. Sonepar

00553312341

Réf. Fournisseur

5104655

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA IRC90 45W 5420Lm 3500K 42° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5104655

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot