Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5420Lm 3500K 57° + PATERE NOIR - 5134552

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5420Lm 3500K 57° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673128135

Réf. Sonepar

00553312813

Réf. Fournisseur

5134552

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5134552

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc90 45w 5420lm 3500k 57° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot