Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5533Lm 4000K 42° + ADAPT - BLANC - 5104641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673122973
Réf. Sonepar
00553312297
Réf. Fournisseur
5104641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
ZELDA IRC90 45W 5533Lm 4000K 42° + ADAPT - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5104641
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


