Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5533Lm 4000K 42° + PATERE - NOIR - 5134642

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5533Lm 4000K 42° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673127688

Réf. Sonepar

00553312768

Réf. Fournisseur

5134642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC90 45W 5533Lm 4000K 42° + PATERE - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5134642

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot