Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT BLANC - 5104541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673123543
Réf. Sonepar
00553312354
Réf. Fournisseur
5104541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5104541
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


