Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE BLANC - 5134541

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673128241

Réf. Sonepar

00553312824

Réf. Fournisseur

5134541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5134541

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot