Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE BLANC - 5232131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673128333
Réf. Sonepar
00553312833
Réf. Fournisseur
5232131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5232131
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


