Non retournable

Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 37° + ADAPT DALI GRIS - 5122035

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 37° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673123802

Réf. Sonepar

00553312380

Réf. Fournisseur

5122035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5122035

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc90 dali 19w 2003lm 3000k 37° + adapt dali gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot