Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + PATERE GRIS - 5232155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673129101
Réf. Sonepar
00553312910
Réf. Fournisseur
5232155
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5232155
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc90 dali 19w 2063lm 3500k 23° + patere gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


