Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + PATERE NOIR - 5231952

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673129125

Réf. Sonepar

00553312912

Réf. Fournisseur

5231952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5231952

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc90 dali 19w 2063lm 3500k 49° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot