Non retournable

Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT DALI BLANC - 5122141

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673123666

Réf. Sonepar

00553312366

Réf. Fournisseur

5122141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5122141

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc90 dali 19w 2105lm 4000k 23° + adapt dali blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot