Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT DALI NOIR - 5122042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673123826
Réf. Sonepar
00553312382
Réf. Fournisseur
5122042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5122042
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


