Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 23° + ADAPT DALI GRIS - 5122935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673123772
Réf. Sonepar
00553312377
Réf. Fournisseur
5122935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 23° + ADAPT DALI GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


