Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 23° + ADAPT DALI NOIR - 5122932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673123765
Réf. Sonepar
00553312376
Réf. Fournisseur
5122932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 23° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5122932
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


