Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 37° + PATERE BLANC - 5232851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673129200
Réf. Sonepar
00553312920
Réf. Fournisseur
5232851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 37° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


