Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 37° + PATERE NOIR - 5232852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673129217
Réf. Sonepar
00553312921
Réf. Fournisseur
5232852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 37° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


