Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT DALI NOIR - 5122742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673123611
Réf. Sonepar
00553312361
Réf. Fournisseur
5122742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


