Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI - NOIR - 5124432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673124120
Réf. Sonepar
00553004012
Réf. Fournisseur
5124432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
ZELDA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5124432
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


