Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT DALI - BLANC - 5124331

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT DALI - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673124236

Réf. Sonepar

00553312423

Réf. Fournisseur

5124331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT DALI - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5124331

De la gamme de produit : Projecteurs leds