Non retournable

Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 28° + PATERE GRIS - 5234455

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 28° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673129347

Réf. Sonepar

00553312934

Réf. Fournisseur

5234455

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5234455

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc90 dali 39w 4808lm 3500k 28° + patere gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot