Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 42° + PATERE - NOIR - 5234352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673129361
Réf. Sonepar
00553312936
Réf. Fournisseur
5234352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 42° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5234352
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


