Non retournable

Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 23° + ADAPT DALI - NOIR - 5124232

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 23° + ADAPT DALI - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673124090

Réf. Sonepar

00553312409

Réf. Fournisseur

5124232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 23° + ADAPT DALI - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5124232

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot