Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + ADAPT DALI BLANC - 5124051

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673124564

Réf. Sonepar

00553312456

Réf. Fournisseur

5124051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5124051

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot