Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE - BLANC - 5234241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673128753
Réf. Sonepar
00553312875
Réf. Fournisseur
5234241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5234241
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


