Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT DALI BLANC - 5124141

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673124021

Réf. Sonepar

00553312402

Réf. Fournisseur

5124141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5124141

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc90 dali 40w 3911lm 4000k 37° + adapt dali blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot