Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE BLANC - 5234141

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673128722

Réf. Sonepar

00553312872

Réf. Fournisseur

5234141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5234141

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot