Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE GRIS - 5234145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673128746
Réf. Sonepar
00553312874
Réf. Fournisseur
5234145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


