Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + ADAPT DALI NOIR - 5124042

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673123970

Réf. Sonepar

00553312397

Réf. Fournisseur

5124042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5124042

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot